詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-49C

品名 : メモリリーダライタ(USB3.2)

USB Type-C(TM)接続 直挿しメモリーカードリーダー(UHS-I)

仕様

メーカー エレコム 型番 MR3C-D20BK
インターフェイス USB Type-C(TM)プラグ<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1> コネクタ形状 USB type-C(オス)
スロット数 2 サイズ 約17(W)×49(D)×9(H)mm
重量 8g カラー ブラック
対応メディア SD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)
microSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)
※読み書き時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。
対応OS 対応OS(Windows)Windows 11/10
対応OS(macOS)macOS15 Sequoia
対応OS(iPadOS)iPadOS 18
対応OS(iOS)iOS 18
対応OS 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利な、USB Type-C(TM)プラグでコンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダー
SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。同時利用が可能。
デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像を、本製品を使ってスマートフォンやパソコンに取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利。
パソコンやタブレット、スマートフォンとの接続はUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速データ転送が可能。
約8gと軽量かつコンパクトサイズで持ち運びに便利。
UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きに対応。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載。
ボディにはアルミニウムを採用。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動。
追加説明
カタログ価格

2,340 (税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 23:08現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載
  • SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載
  • SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載
  • SDカードとmicroSDカードの同時利用可能
  • 約8gと軽量かつコンパクトサイズで持ち運びに便利
  • 接続するだけですぐに使用可能

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top