品番 : EA764AA-256
品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(BlueLED/静音)
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向にスクロールできるサイドホイールを搭載
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-BBS523BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 接続方式 | Bluetooth |
| 適合規格 | Bluetooth 5.1 Class2 ※本製品のBluetoothバージョン、プロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。 |
電波周波数 | 2.402GHz~2.480GHz |
| プロファイル | HOGP (HID over GATT Profile) | 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
| 分解能 | 1000、1600、2400カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き |
電池 | 単三電池 1本 ※アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ニッケル水素充電池に対応しています。 ※アルカリ乾電池が推奨です。 |
| 読み取り方式 | 光学センサー方式(ブルーLED) | ボタン数 | 5ボタン |
| ボタン | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン | 静音 | 左右ボタン、サイドボタン |
| 横スクロール機能 | あり | マルチペアリング | あり |
| 接続先切替台数 | 3台 ※Bluetooth/3台 |
サイズ | W76.6×D109.6×H44.7mm |
| 重量 | 約81g(電池含まず) | セット内容 | マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 |
| 対応機種 | Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット Apple Macシリーズ iPad・iPhone、 Chrome OS搭載パソコン Androidタブレット・スマートフォン ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※Bluetoothモジュールが内蔵されBluetoothマウスに対応している機種。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11 iPadOS 13~18 iOS 13~18 ChromeOS Android 13~15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 |
| 左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 | |||
| Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 ※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。 |
|||
| 手にフィットする持ちやすい形状です。 | |||
| 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 | |||
| ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 | |||
| Bluetooth 5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 | |||
| 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 | |||
| スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 |
|||
| 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 | |||
| サイドに2ボタン搭載で、WEBブラウザなどでの「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 |
|||
| カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 | |||
| WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1866ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
