品番 : EA764AA-65C
品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(ブラック)
約2.5年電池交換しなくてOK!
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | M-IR07DRBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB | サイズ(W×D×H)mm | 59×99.8×39 |
| 対応OS | Windows 11/10 S/10 Home/10/RT8.1/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 | 重量 | 52g(電池含まず) |
| 分解能 | 1200カウント/インチ | 使用可能電池 | 単3電池×1本(付属) |
| 付属品 | USB-A接続レシーバー | カラー | ブラック |
| 対応機種 | USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 | コネクター形状 | USB(A)オス |
| 通信方式 | GFSK方式 | 電波周波数 | 2.4GHz帯 |
| 読み取り方式 | 光学センサー方式 | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m |
| 射出光線種類 | 不可視波長域 | ボタン数 | 3個※ホイールボタン含む |
| ホイール数 | 1個 | レシーバー収納 | 〇 |
| 連続動作時間 | 約500時間 | 連続待機時間 | 約1041日 |
| 想定電池使用期間 | 約905日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) | 定格電圧 | 1.5V |
| LED色 | 不可視光(赤外線) | サイズ分類 | Mサイズ |
| 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 | |||
| 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 | |||
| 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 | |||
| ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 | |||
| レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 | |||
| 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) | |||
| スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1866ページ | ||||
