品番 : EA764AB-153A
品名 : 2.5m クリップ付PCマイク
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MC24N |
|---|---|---|---|
| 接続方式 | ステレオミニプラグ | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP |
| サイズ | 23(W)×20(D)×47(H)mm | 重量 | 38g(アタッチメント含む) |
| インピーダンス | 1.5kΩ | ケーブル長 | 2.5m |
| プラグ形状 | 3.5mmステレオミニプラグ ※3極仕様です。4極仕様には対応しません。 |
指向性 | 無(全)指向性 |
| 形式 | コンデンサータイプ | 形状 | ピン |
| 周波数特性 | 40~16000Hz | 入力感度 | -40dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) -60dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz) |
| 動作電圧 | 3V | 対応機種 | マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン ※Apple Macシリーズには対応しません。 ※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 |
| SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 | |||
| クリップ付きでピンマイクとして使えます。 | |||
| ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。 | |||
| 2.5mのロングケーブルでパソコンから離れて使えます。 | |||
| 幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。 | |||
| アタッチメント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1857ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
