品番 : EA764AB-250
品名 : 147.7x117.8x18mm ワイヤレステンキーボード(表計算
Excelに最適なショートカットキーを搭載
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | NT-BT27BK |
|---|---|---|---|
| キー数 | 39キー | 接続方式 | Bluetooth |
| キースイッチ | パンタグラフ | キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 1.6±0.2mm | 動作力 | 60±5g |
| 印刷方式 | シルク印刷 | 電池 | 単四乾電池 1本 |
| 連続動作時間 | 240時間 | 通信範囲 | 10m |
| プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) | 適合規格 | Bluetooth 5.0・Class 2 |
| 静音 | あり | アイソレーション | あり |
| 付属品 | 製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載)、単四乾電池1本(テスト用) | サイズ | W147.7×D117.8×H18mm |
| 重量 | 約95g | 対応機種 | Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン |
| 対応OS | 日本語版Windowsのみに対応 | ||
| Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキーです。 | |||
| 一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加しました。 | |||
| Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキーです。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 | |||
| Bluetoothを内蔵したパソコンであればUSBポートをふさがずに使用することができます。 | |||
| 静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所などに最適です。 | |||
| ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。 | |||
| キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 | |||
| 入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。 | |||
| 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。 | |||
| 専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。 | |||
| NumLock非連動の安心設計です。 | |||
| Windows標準ドライバで動作可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1871ページ | ||||
