品番 : EA764AB-7B
品名 : 287x122x20.4mm ワイヤレスキーボード(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | TK-FBP102BK |
---|---|---|---|
色 | ブラック | 対応機種 | Bluetooth HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、Macintosh OS、iOS搭載機 |
対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
サイズ | 286.5(W)×121.5(D)×20.4(H)mm |
重量 | 約264g ※電池を含まず | 接続方式 | Bluetooth(R)無線方式 |
通信方式 | GFSK方式 | 電波周波数 | 2.4GHz帯 |
電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m |
電源(キーボード本体) | 単4形アルカリ乾電池、 単4形マンガン乾電池、 単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 |
付属品 | ユーザーズマニュアル×1、 動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 |
||
Bluetooth R3.0 Class2に対応しています。 | |||
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載 | |||
入力モードは「切り替えキー」を押すことで瞬時に切り替え可能 | |||
持ち運びに便利な薄型・軽量Bluetoothパンタグラフミニキーボード | |||
最大3台のマルチペアリングに対応 | |||
13種類のマルチファンクションキーを搭載 | |||
外出先での使用にも安心な電池式 | |||
電源スイッチを搭載 | |||
LEDランプ付 | |||
見やすいオリジナルフォントを採用 | |||
快適なタイピングが可能 | |||
専用ドライバなどのインストール不要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 06:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764AB-7B 287x122x20.4mm ワイヤレスキーボード(黒) |
EA764AB-8B 287x122x20.4mm ワイヤレスキーボード(白) |