詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-109

品名 : USB変換アダプター(TypeC-HDMI/DPAlt対応)

Type-CポートをHDMI(4K/60Hz)に変換し映像出力ができる変換アダプタ。PD充電に対応し、USBAポート×1も搭載

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-ALCPHDPD02
インターフェース規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状(ダウンストリーム) USB 5Gbps Aコネクタ メス×1
USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1
コネクタ形状(PC接続側) USB Type-C 電源 セルフパワー・バスパワー両対応
供給電流
USB 5Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大130W)
USB 5Gbps Cコネクタ/1ポートあたり最大1500mA
USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA
合計最大3000mAまで
ポート数(合計) 2ポート
PD対応 対応 USB PD最大入力 140W
USB PD最大出力 130W ポート形状 HDMIタイプA(19pin)メス
対応解像度 最大表示解像度:4K(3840×2160)/60Hz 最大対応解像度 4K/60Hz
HDR対応 対応 HDCP HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
HDMI規格 HDMI2.0 ケーブル長 0.5m
ケーブル径 4.2mm サイズ W40×D14×H59mm(ケーブル除く)
重量 約38g シールド方法 3重シールド
対応機種 【対応パソコン】
USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン
※Nintendo Switch非対応
対応出力機種 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
対応OS Windows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
iPadOS 26~13
iOS 17・18・26
ChromeOS
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB 5Gbps Aポート×1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。
USB 5Gbps Type-Cポート×1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。
※140WまでのPDアダプタに対応しています。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
※バスパワー接続時に接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、正常に動作しないことがあります。
※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。↓≪ご購入前にご確認ください≫
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。
※本製品の最大転送速度はUSB 5Gbps(理論値)になります。
※本製品はUSB 5Gbpsに対応しておりますがUSB 5Gbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のディスプレイには対応していません。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
※Nintendo Switch(TM)には対応していません。↓
追加説明
カタログ価格

5,310 (税抜)/ 5,841 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/12 14:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1892ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top