品番 : EA764AC-132
品名 : USBオーディオ変換アダプタTypeC-3.5mmミニジャック
イヤホン端子のないスマホなどでマイク付きイヤホンが使える
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-ADUSBTC4 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 全長/約15cm ※コネクタ含む |
プラグ形状 | USB Type-C(オス) 反対側/ステレオミニ(直径3.5mm/4極) |
| 製品重量 | 約6g | 対応機種 | USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン ※音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン ステレオミニ(直径3.5mm)プラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット ※4極タイプにも対応 ※すべての機種への動作を保証するものではありません。ご使用の機種によっては対応しない場合があります。 |
| タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。 | |||
| 最大24bit/96kHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。 | |||
| コネクタを含めた全長は約15cmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/20 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1892ページ | ||||
