品番 : EA764AC-15A
品名 : 0.7m USB延長ケーブル(ABタイプ)
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | USB3-RL07BK |
---|---|---|---|
対応機種 | USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ)端子搭載のパソコン及び USB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 |
コネクター形状 | USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-B)オス |
長さ | 0.7m | 重量 | 48g |
パソコンとハードディスクなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル | |||
USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送 | |||
コンパクトに持ち運びできるコード巻き取り式 | |||
ケーブルはワンタッチで収納可能 | |||
金メッキピンコネクターを採用 | |||
EU RoHS指令に準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/08 14:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1958ページ |