詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-108A

品名 : [4ポート] USB3.2ハブ(コンパクトタイプ)

仕様

メーカー エレコム 型番 U3H-H040BK
ポート数 パソコン側:1ポート、
周辺機器側:4 ポート
インターフェイス 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1
対応OS Windows 11/10、macOS Sonoma 14
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
サイズ 約92(W)×29(D)×10(H)mm ※ケーブル含まず
重量 約33g ケーブル長 約10.0cm(コネクター除く)
コネクタ形状 USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
電源方式 バスパワー
カラー ブラック 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
本製品はUSBポートを増設するための製品です。
※本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 
※理論値
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。
すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/17 15:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1894ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top