品番 : EA764AD-47
品名 : [4ポート] USB2.0ハブ(Type-C)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-2TCH23SN |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 4ポート | インターフェイス | USB仕様 Ver.2.0(USB Ver1.1上位互換) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS |
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ、iPad Chrome OS搭載パソコン |
| サイズ | 90.6(W)×15(D)×7.8(H)mm | 重量 | 18.6g |
| 電源 | バスパワー | カラー | シルバー |
| ケーブル長 | 約6cm | コネクタ形状 | USB2.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) |
| 通信速度 | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | 供給電流 | 最大490mA(全ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 |
| 超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。 | |||
| Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 | |||
| USB2.0 Aポートが4個付きで合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。 | |||
| ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
