品番 : EA764AG-177A
品名 : 76x100x115mm スマートフォンスタンド(角度調整式)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN68S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 76(W)×100(D)×40~115(H)mm | 折りたたみサイズ | 76(W)×114(D)×9(H)mm |
| 重量 | 約114g | 材質 | アルミニウム、シリコーンゴム |
| 角度調節 | 対応 | 高さ調整 | 対応 |
| 対応機種 | 各種タブレット、スマートフォンなど | ||
| 2つのヒンジにより無段階で角度と高さが調整可能 | |||
| 折りたためば厚さ約9mmの凹凸が少ないフラットな薄型サイズ | |||
| タテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応 | |||
| 設置機器が触れる部分に擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付き | |||
| 底面にある滑り止めラバーで、操作時でも安定します | |||
| アルマイト処理された上質な質感のアルミ素材で様々なデバイスにマッチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1919ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
