詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-211

品名 : ノートパソコンスタンド

仕様

メーカー エツミ(ETSUMI) 型番 E-2311
サイズ 収納時:281×60×18㎜ 接地面 6~21.5cm
材質 ABS樹脂 重量 約220g
付属品 専用ケース
持ち運びを重視した約220gの、軽量ノートパソコンスタンド
15.6インチ以下のノートパソコンやタブレットに対応。
広げる・立てる・置くの3ステップで、デスクワークやオンライン授業などにお勧めです。
10段階の角度調整が可能
接地面と底面にすべり止めゴムを装備
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/07 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1918ページ
ウェブカタログ画像
  • 専用ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top