品番 : EA764AJ-163
品名 : 1.0m マグネット脱着式ケーブル(microB-A/タブレット用
ワンタッチでコネクタを脱着できるマグネットマイクロUSBケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KU-MMG1 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | microUSB Bオス-USB Aコネクタ オス | ケーブル長 | 約1m |
| カラー | ブラックマグネットコネクタ部:シルバー | 対応機種 | microUSB で充電できる各社スマートフォン・タブレットなど ACアダプタ/各機種に対応しているUSB ACアダプタ(USB Aコネクタメス) |
| スマホなどを充電する時にケーブルの接続がとても簡単になるマグネット式コネクタの充電用ケーブルです。 | |||
| 磁石の力で、近付けるだけで接続できます。 | |||
| 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。 | |||
| でっぱりがわずか約2.9mmでスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。 | |||
| コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 | |||
| 最大2A出力が可能なので、タブレットの充電・スマホの急速充電ができます。(最大DC5V) | |||
| マグネット脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1891ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA764AJ-167 : [EA764AJ-163/-165用] 替ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
