品番 : EA764AJ-246
品名 : 1.0m USBケーブル(C-C/A)(黒)
Type-CとAの充電・データ通信を1本で対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KU-CCP60ACC10BK |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1m | ケーブル径 | 3.4mm |
| コネクタ形状 | USB2.0 Type-Cコネクタオス ー USB2.0 Type-Cコネクタオス | アダプタ | USB2.0 Type-Aコネクタオス ー Type-Cコネクタメス |
| USB PD | 最大PD60W(DC20V/3A) | データ転送速度 | 480Mbps |
| 規格 | USB2.0/USB1.1 | 重量 | 30g |
| USB2.0 Type-CケーブルにType A変換アダプタが付属している2in1設計 | |||
| Type Aポート・Type-Cポート搭載機器に接続し、充電・データ通信が可能 | |||
| 変換アダプタとケーブルの接続部が回転し、アダプタ接続部の断線を防ぐ | |||
| 滑らかな手触りと柔らかさを兼ね備えた、シリコン素材を使ったケーブルを採用 | |||
| Type-C-Type-C接続時はPD60Wに対応し、急速充電が可能 | |||
| 最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送 | |||
| スッキリまとまるケーブルタイ付き | |||
| 対応電力が確認できる印字付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
