品番 : EA764AS-14
品名 : 62x 62x140mm スピーカー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPL18UBK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 62×62×140(スピーカー本体) | 重量(g) | 344 |
| 周派数帯域 | 200~18000Hz | 電源 | USBポートより供給(DC5V/500mA) |
| コネクタ形状 | φ3.5mmステレオミニプラグ | 実用最大出力 | 6W(3W+3W) |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカー | ロードインピーダンス | 4Ω |
| 外部出力 | ヘッドホンジャック(3.5mm) | 入力端子 | ステレオミニプラグ(3.5mm) |
| スピーカーサイズ | 2インチ | ケーブル長 | パソコン接続ケーブル:約0.9m USB電源ケーブル:約0.9m |
| 電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。 | |||
| 最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。 | |||
| 音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 | |||
| ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 | |||
| 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 | |||
| アンプ内蔵のアクティブスピーカーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1859ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
