品番 : EA764AS-16
品名 : 98x 97x208mm スピーカー(ハイパワー)
USB給電しながら最大36W出力が可能
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPL19UBK |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 36W(18W+18W) | 周波数特性 | 20Hz~20000Hz |
| スピーカー形式 | バスレフ型フルレンジスピーカー | スピーカーサイズ | 3.0インチ(直径約78mm) |
| ロードインピーダンス | 4Ω | 入力端子 | USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) |
| 外部入力 | 3.5mmステレオミニジャック | 外部出力端子 | ヘッドホンジャック |
| 電源 | USBポートより供給(DC5V 500mA以上) | 筐体材質 | ABS樹脂、HIPS |
| ケーブル長 | スピーカー間ケーブル/約1.05m パソコン接続USBケーブル/約1.5m |
外形寸法 | W98×D97×H208mm |
| 重量 | 1.04kg | セット内容 | 本体、取説説明書 |
| 電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。 | |||
| 従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載しています。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。 | |||
| 音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 | |||
| BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。 | |||
| 前面に外部入力端子(AUX IN)を搭載しています。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。 | |||
| 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 | |||
| 電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。 | |||
| USB給電しながら最大36W出力が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1859ページ | ||||
