品番 : EA764AS-200
品名 : WEB会議用小型スピーカーフォン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MC28 |
---|---|---|---|
電源 | USB | サイズ | 110(W)×110(D)×63(H)mm |
重量 | 410g | インターフェイス | USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) |
ケーブル長 | 約1.5m | 付属品 | USBケーブル |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS |
||
マイクとスピーカーの1台2役 | |||
広範囲約5mで集音できるから大人数の会議に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/07 22:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
![]() |
|