品番 : EA764AS-42
品名 : ボイスレシーバー(アナログ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | JVCケンウッド | 型番 | EH-A550 |
---|---|---|---|
アナログタイプ | |||
最大音響利得 | 40dB | マイク指向持性 | 全指向性 |
マイク方式 | エレクトレットコンデンサマイク | サイズ | 415×164×723(H)mm |
電源 | 単4形充電ニッケル水素電池×1個(付属) | コード長 | 約0.9m |
電池持続時間 | 約65時間(充電池)、約100時間(アルカリ電池) | 付属品 | 充電器、イヤーピース(XS/X/M/Lサイズ) |
自然な「聴こえ」&装着感を両立するマイク内蔵型イヤホン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 01:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
拡大