詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AS-55A

品名 : 60x 66x150mm スピーカー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-SPL2NU3
実用最大出力 1W(0.5W+0.5W) 周波数特性 200~20,000Hz
電源 USB サイズ 60(W)×66(D)×150(H)mm
重量 396g インピーダンス 4Ω
スピーカーサイズ φ50×88mm(2×3.5インチ) コネクタ形状 φ3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長 PC接続ケーブル:1m
スピーカー間ケーブル:0.9m
USB電源ケーブル:1m
バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
ヘッドホンジャック搭載
実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。
ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 08:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1859ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top