品番 : EA764AS-56A
品名 : 60x 66x150mm スピーカー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPL2N3 |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 5W(2.5W+2.5W) | 周波数特性 | 200Hz~20000Hz |
| サイズ | 60(W)×66(D)×150(H)mm | 重量 | 474g |
| インピーダンス | 4Ω | スピーカーサイズ | φ50×88mm(2×3.5インチ) |
| コネクタ形状 | φ3.5mmステレオミニプラグ | ケーブル長 | スピーカー間ケーブル:1m、 PC接続ケーブル:1.2m、 電源コード:1.2m |
| 電源内蔵型 | |||
| バスレフ型フルレンジスピーカーシステム | |||
| ヘッドホンジャック搭載 | |||
| アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 | |||
| 実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。 | |||
| 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。 | |||
| 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1860ページ | ||||
