詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AS-58B

品名 : 82x130x187mm スピーカー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-SPL14BKN
実用最大出力 10W(5W+5W) 周波数特性 150Hz~20000Hz
サイズ 82(W)×130(D)×187(H)mm 重量 1.2kg
インピーダンス スピーカーサイズ φ63.5mm(2.5インチ)
コネクタ形状 φ3.5mmステレオミニプラグ ケーブル長 スピーカー間ケーブル:約1.5m、
パソコン接続ケーブル:約1.5m、
電源コード:約1.5m
付属品 取扱説明書(保証書) 外部出力 ヘッドホン端子
入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm)
電源内蔵型
ヘッドホンジャック搭載
バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
実用最大出力10Wのハイパワーと、奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。
左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。
電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。
通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
追加説明
カタログ価格

5,730 (税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/08 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1860ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top