品番 : EA764AS-65A
品名 : 67.5x 88x 100.5mm スピーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPU10BKN |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 6W(3W+3W) | 周波数特性 | 110~18000Hz |
| 電源 | USBポートより供給(DC5V 500mA) | サイズ | 67.5(W)×88(D)×100.5(H)mm |
| 重量 | 612g | インピーダンス | 4Ω |
| スピーカーサイズ | 2インチ(直径50.8mm) | コネクタ形状 | USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) |
| ケーブル長 | スピーカー間ケーブル:1m PC接続ケーブル:1.2m |
スピーカー形式 | バスレフ式フルレンジスピーカーシステム |
| カラー | ブラック | 筐体材質 | 木製 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 12インチMacBook 2015/2016年モデル ※Type-C-USB変換アダプタが別途必要です。 Surface Pro(2017) |
対応OS | Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6~10.11 |
| USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。 | |||
| 実用最大出力6W(3W+3W)でノイズの少ないデジタル音声を高音質で再現します。 | |||
| パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取り出すため、パソコンの様々なノイズ影響を受けることなく、クリアな音質を楽しめます。 | |||
| 省スペースに設置できるコンパクトサイズながら響きの良い木製キャビネットを採用することで美しい音質を再現します。 | |||
| 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/14 01:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

