品番 : EA764AT-1
品名 : φ8.6x110mm タッチペン(カールコードストラップ付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-PEN25BK |
|---|---|---|---|
| 全長 | 110mm | 直径 | 8.6mm(クリップ部除く) |
| ゴム直径 | 8mm | ストラップ | 13.3cm(伸ばした長さ25cm) |
| 重量 | 19g | 材質 | 先端部:シリコンゴム、カールコード:PU(ポリウレタン)、クリップ:ステンレス(クロムメッキ)、本体:銅 |
| ペン先径 | φ8mm | カラー | ブラック |
| 対応機種 | 静電容量方式、感圧式、光学式タッチパネルを持つ機種 | ||
| ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。 | |||
| 柔らかく、快適な操作が可能です。 | |||
| クリップ付きなので、持ち運びに便利です。 | |||
| 伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。 | |||
| サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。 | |||
| タブレット・スマートフォン・電子辞書などに対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/15 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
