品番 : EA764AT-10A
品名 : φ6.5x107mm タッチペン(先端シリコンゴム付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-PEN54BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ6.5×107 | ペン先径 | φ6mm |
| 重量 | 6.1g | 材質 | ペン先:シリコンゴム 本体:真鍮 |
| カラー | ブラック | 対応機種 | タブレット、スマートフォンなど(一部の機種を除く) ※機種の使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が悪い場合があります。ご了承ください。 |
| シリコンゴムで滑らかな操作ができます。 | |||
| タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く) | |||
| タブレット・スマートフォンなどの静電容量方式、電子辞書などの感圧式両方に対応しています。 | |||
| サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/15 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
