品番 : EA764AT-2
品名 : φ12 x128mm タッチペン(先端替ゴム付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-PEN30BK |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm(先端ゴム含む) | 直径 | 11.5mm(突起部除く) |
| ゴム直径 | 8mm | 重量 | 26g |
| 材質 | 先端部:シリコンゴム、本体:銅 | ペン先径 | φ8mm |
| カラー | ブラック | 対応機種 | 静電容量方式、感圧式、光学式タッチパネルを持つ機種、(各社スマートフォン、タブレット、電子辞書、電子書籍、ブックリーダー、eBookなど) |
| 持ちやすい大型サイズ | |||
| ぺン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しているので、スマートフォン、電子書籍、タブレットなどの快適な操作が可能です。 | |||
| 長くて直径も太いので持ちやすく安定感が抜群です。 | |||
| クリップ付きなので、持ち運びに便利です。 | |||
| 液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/15 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
