品番 : EA764AT-9A
品名 : φ8.0x125mm タッチペン(ディスク・ゴム 2WAY)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-PEN50BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ9×125 | ペン先径 | ディスク:φ8mm 導電性ファイバー:φ9mm |
| 材質 | ディスク:ポリカーボネート 導電性ファイバー 本体:アルミニウム |
重量 | 10.5g |
| 導電繊維とディスク2種類のペン先を使い分けできます。 | |||
| ディスクタイプで、ペン先が見えやすく、細かい操作ができます。 | |||
| 導電繊維で滑らかな操作ができます。 | |||
| タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く) | |||
| タブレット・スマートフォンなどの静電容量方式、電子辞書などの感圧式両方に対応しています。 | |||
| サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 05:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
