品番 : EA764AW-31
品名 : 耐高温ワイドWEBカメラ
工場や車内など、高温の環境下でも使用できる耐高温仕様
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V70BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | センサー | 200万画素 CMOS |
| レンズ | F2.1 f=2.44mm | ビデオ解像度 | 最大1920x1080 |
| フォーカス | 固定 | 画角 | 水平150度 |
| 使用温度範囲 | 0℃~65℃ | 保存温度範囲 | -20℃~65℃ |
| 絞り・明るさ・コントラスト | 自動 | 最短接写距離 | 30cm |
| ホワイトバランス | 自動 | フレームレート | 30fps |
| 最低照度 | 30ルクス | センサーサイズ | 1/4.5インチ |
| マイク | モノラル | 対応規格 | USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) |
| 消費電力 | 最大200mA | ビデオフォーマット | YUY2 MJPEG |
| 三脚取り付け穴 | 1/4インチネジ | サイズ | W115×D25×H33mm |
| 重量 | 156g | ケーブル長 | 3m |
| 材質 | ABS(カメラケース部分) | カメラ種別 | 標準WEBカメラ、その他 |
| セット内容 | 本体、取扱説明書 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、 ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 |
| 65℃の環境下でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラです。 | |||
| 工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。 | |||
| 200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラです。 | |||
| 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 | |||
| 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用しています。カメラの取り回しが便利です。 | |||
| USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要でパソコンに接続するだけで動作します | |||
| 様々なものに取付可能なスタンドです。 | |||
| カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます。 | |||
| カメラ本体にマイクを内蔵。 | |||
| USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 | |||
| ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1857ページ | ||||
