詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BC-103A

品名 : 3 m フラットLANケーブル(AAT6A準拠)[ブルー]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エレコム 型番 LD-GFAT/BM30
カテゴリー 6A準拠 コネクター形状 RJ45
長さ(m) 3 6.4mm
厚さ 1.4mm カラー ブルーメタリック
結線方式 ストレート結線 導体構成 より線
伝送速度 10Gbps
カーペットの下やドアの隙間に配線できるフラットタイプです。
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
RoHS指令対応
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 19:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764BB-3A
  • 品番

    EA764BB-3A

  • コメント

    ツメ折れ防止カバー付

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top