品番 : EA764BC-50
品名 : クリップ式マイクロホン(ワイヤレス)
クリップで固定して使えるBuletoothマイク、手持ちマイクとしても使える
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTCL1 |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | Bluetooth 5.0 | 伝送方式 | GFSK |
| 対応コーデック | SBC | マルチポイント | 非対応 |
| 周波数範囲 | 2.402~2480GHz | 通信距離 | 約10m Class2 |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP、HFP、HSP | 使用時間 | 連続再生時間・連続通話時間/約4.5時間 待ち受け時間/約19時間 |
| 充電時間 | 約2時間 | マイク感度 | -38±3dB |
| マイク指向性 | 無(全)指向性 | 充電ポート | Type-C |
| マイクミュート | 対応 ※ZoomやTeamsでもマイクミュート可能ですが、パソコン画面のマイクのアイコン表示には連動しません。 |
再生周波数帯域 | 20~20000Hz |
| サイズ | 約W54×D19×H16mm | 重量 | 約10g |
| セット内容 | 本体、充電ケーブル、取扱説明書 | 対応機種 | Bluetooth搭載の機器 スマートフォン・タブレット・パソコンなど |
| クリップで固定して使えるBluetoothマイクです。 | |||
| 製品にクリップが搭載されていて、服の襟などに留めることでマイクを口元に持ってくることができます。 | |||
| オンライン授業などで使用するのに最適です。 | |||
| 手持ち用のマイクとしても使用できます。 | |||
| 本製品を手に持って、小型のワイヤレスハンドマイクとしても使用することができます。 | |||
| 小型なので持ち運びなどにも便利で、複数人での会議で相手にマイクを渡したりする際にも便利です。 | |||
| 有線イヤホンやヘッドホンをBluetoothヘッドセットにできます。 | |||
| お手持ちのイヤホンやヘッドホンを3.5mmイヤホンジャックに接続することで普段自分が使用しているイヤホンやヘッドホンをBluetoothヘッドセットにすることができます。有線スピーカーに接続してBluetoothスピーカーのように使うこともできます。 | |||
| マイクミュート機能付きです。 | |||
| とっさの場合にマイクミュートにすることができます。 | |||
| ※SkypeやTeamsなど使用するソフトによっては対応しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
