品番 : EA764BE-2A
品名 : 2 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-GFT/BK20 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | カテゴリー | 6準拠 |
| コネクタ形状 | RJ45 | 長さ(m) | 2 |
| 幅 | 6.4mm | 厚さ | 1.4mm |
| RoHS指令対応 | |||
| ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 | |||
| 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 | |||
| 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 | |||
| カーペットの下やドアの隙間に配線できる厚さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 | |||
| 導体構成 | より線 | ||
| より線仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
