品番 : EA764BK-54
品名 : φ5.2-6.8mm LANケーブル用マークバンド(18個)
ラベルを貼ってLANケーブルを識別表示。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CA-MB60 |
|---|---|---|---|
| サイズ | W26×D8.8×H10.5mm | 表示部サイズ | 25×6.5mm |
| 材質 | 66ナイロン | 適合ケーブル径 | 5.2~6.8mm |
| 入数 | 18個 | ||
| LANケーブル用のマークバンドです。 | |||
| 一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。 | |||
| ケーブルにワンタッチで取り付けできます。 | |||
| 取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。 |
|||
| ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。 |
|||
| 油性ペンによる手書きが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 18 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1909ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
