品番 : EA764BK-61
品名 : USB Type-C用保護キャップ(オス用/5個)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-CAP9BK |
|---|---|---|---|
| ご注意 | ※お使いの機種により対応しない場合がございます。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。 |
コネクタ | Type-C オスコネクタ専用 |
| サイズ | W9.8×D4.1×H7.9mm | 材質 | PE(ポリエチレン) |
| 重量 | 0.2g | 入数 | 5個 |
| Type-Cオスコネクタをホコリから守ります。 | |||
| 機器の端子をカバーすることにより、端子でカバンやカバンの中身を傷つけることを防ぎます。 | |||
| 5個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/18 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
