品番 : EA764BK-68
品名 : DisplayPort用保護キャップ(6個)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-CAP7 |
|---|---|---|---|
| ご注意 | ※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任においてご使用ください。 |
サイズ | W19.1×D7.2×H13.9mm |
| セット内容 | 6個入り | 材質 | PE |
| 重量 | 0.2g | 対応端子 | DisplayPortメスコネクタ専用 |
| 使わない時のディスプレイポートコネクタをホコリから守ります。 | |||
| 6個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/19 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
