詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BM-1A

品名 : LANケーブルアダプター(カテゴリー6準拠)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミヨシ 型番 CAR-866
用途 LANケーブルの中継・延長に サイズ 14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)mm
コネクタ RJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP カテゴリー 6準拠
最大延長距離 2本合計50mまで
※規格対応ケーブルに限る
重量 5g
LANケーブルをつなげて延長できます。
場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプ
光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。
カテゴリー6までサポートし、ギガビットイーサネットに対応
光通信の高速な通信環境でもお使いいただけます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 03:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1911ページ

代替品

EA764BM-8
  • 品番

    EA764BM-8

  • コメント

    RJ45 カテゴリ6

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top