詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BM-25

品名 : LANケーブル中継アダプタ(カテゴリ6ASTP準拠)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ADT-EX-6ASTP
材質 リン青銅+ニッケルメッキ カラー シルバー
コネクタ形状 RJ-45シールドメス・メスコネクタ 結線仕様 ストレート結線
アダプタ構造 STP カテゴリ CAT6A
規格名 10GBASE-T 対応カテゴリ・規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
PoE 対応 対応PoE規格 IEEE802.3af・at・bt
対応PoE通称 PoE・PoE+・PoE++ サイズ W18×D36×H22mm
重量 18g
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/06 19:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1911ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top