品番 : EA764BM-27
品名 : LANケーブルクロス交換キット(カテゴリー6A準拠)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADT-EX-CRS6A |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | コネクタ形状 | RJ-45メス・オス |
| 結線 | クロス結線 | 対応伝送帯域 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| サイズ | W18×D36×H22mm | ケーブル長 | カテゴリ6A STPクロスケーブル10cm |
| 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。 | |||
| EA764BM-25(カテゴリ6A適合)とカテゴリ6A STPクロスケーブル10cmのセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1911ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
