品番 : EA764BM-45
品名 : LANケーブル回転アダプタ-(CAT6A STP)
コネクタが回転する3Dコネクタ採用でスッキリ配線が可能
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADT-RJ6A-3D |
|---|---|---|---|
| 対応カテゴリ規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | コネクタ形状 | RJ-45シールドオス・メスコネクタ |
| カラー | ブラック | 結線仕様 | ストレート結線 |
| サイズ | 22.3(W)×87(D)×15.3(H)mm | 重量 | 11.6g |
| アダプタ構造 | STP | PoE | 対応 |
| 対応PoE規格 | IEEE802.3af・at・bt | 対応PoE通称 | PoE・PoE+・PoE++ |
| 配線したい向きにコネクタが自在に回転 | |||
| 差し直しの手間なく、向きをくるっと変更できる | |||
| テレビ裏などの狭い場所でも、出っ張りを抑えてスッキリ配線 | |||
| コネクタの付け根に負荷がかからないので、ケーブルの断線予防にも | |||
| お手持ちのLANケーブルを差すだけの簡単接続 | |||
| カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現 | |||
| シールドがなく一般的なUTPでも、シールド付きでノイズを軽減する業務用のSTPでも、どちらでも使用可能 | |||
| PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/26 20:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
