詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BM-51

品名 : LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6A/パネルマウント

パネルマウント取り付けに対応したLANケーブル延長・中継アダプタ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ADT-EX-6ASTPWPC
結線仕様 ストレート結線 PoE 対応
対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt
対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
コネクタ形状 RJ-45シールドメス・メスコネクタ アダプタ構造 STP
カテゴリー 6A準拠 規格 10GBASE-T
対応カテゴリ・規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 サイズ 36(W)×42.9(D)×36(H)mm
重量 約34.8g 防塵防水 IP68 ※キャップ取り付け時
使用温度範囲 動作時:-10~60℃
保管時:-40~70℃
付属品 キャップ×1
パネルや壁面に取り付けてLANケーブルを中継することができます。
制御盤、電力監視盤など、各種の盤でドアを開けずにデータのやりとりがしたい時に便利。
屋外での雨や、屋内でのホコリから守る防水防塵規格IP68に対応したキャップ付き。※付属キャップは着脱が可能。
伝送領域が広く安心なカテゴリ6Aに対応。
PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能。
追加説明
カタログ価格

3,660 (税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 23:05現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top