品番 : EA764BR-4
品名 : モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止・シールド付/10コ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | MPS588-C |
---|---|---|---|
適用導線径 | AWG24~26の単線および撚り線(共用) | 適用ケーブル外径 | φ4.826mm~5.461mm |
プラグ形状 | RJ45 | 入数 | 10個 |
カテゴリ5Eモジュラープラグ(シールド付) | |||
CAT5EのLANケーブルをお使い下さい。 | |||
両側からケーブルを保持する独特の構造です。ケーブルへの圧力を最小限に抑え、高い伝送性能が得られます。 | |||
引っ掛け防止構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/24 21:29現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)