詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-165

品名 : [USB3.2 Gen1] 3ポートハブ(HDMIポート搭載)

HDMIポートを搭載した3ポート付きUSB3.2Gen1ハブ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-3H332BK
サイズ(W×D×H)mm 87×45.2×14 重量(g) 52
電源 バスパワー 総ポート数 4ポート
通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) インターフェース USB仕様 Ver.3.2 Gen1
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。
※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
ケーブル長 30cm
HDMIの出力に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)のハブです。
マルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)に対応しています。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
追加説明
カタログ価格

17,300 (税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/16 15:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1938ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top