詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-23

品名 : [9ポート] スイッチングハブ(PoE対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LAN-GIGAPOES9
電源 AC100V サイズ 145(W)×116(D)×23(H)mm
重量 507g
ギガビット、PoE給電対応
静音ファンレス設計
PoE対応ポート出力 120W(30W/ポート) 付属品 コネクタキャップ×4、ゴム脚×4付
ポート数 9 規格 IEEE802.3/802.3u/802.3ab/
802.3af/at/802.3x
追加説明
カタログ価格

55,200 (税抜)/ 60,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/08 22:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764BY-23A
  • 品番

    EA764BY-23A

  • コメント

    変更点:ポート数・サイズ

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top