品番 : EA764BY-306
品名 : ギガビット対応メディアコンバータ(SFPタイプ)
10GBASE-Tを10GBASE-Rに変換するリピータタイプのメディアコンバータ
仕様
| メーカー | FXC | 型番 | LEX1881-1F |
|---|---|---|---|
| 標準規格 | IEEE802.3an(10GBASE-T), IEEE802.3ae(10GBASE-R) | データ転送速度 | 10Gbps |
| 銅線ポート | ポートタイプ:RJ-45ポート リンク動作:Auto Negotiation, Auto MDI/MDI-X |
ファイバポート | ポートタイプ:SFP+ポート 搭載可能モジュール: SFP+ Power Level2(最大消費電力:1.5W) ※単体動作の場合は、SR/LRなどの短距離SFP+のみサポートとなります。 コネクタ形状:SFF-8431準拠 |
| 使用銅線ケーブル | [10GBASE-T] UTP:Cat.6, Cat.6A STP:Cat.6, Cat.6A, Cat.7 |
使用ファイバケーブル | [10GBASE-SR/10GBASE-LR/10GBASE-ER/10GBASE-ZR] MMF: 62.5/125μm (OM1) または50/125μm (OM2, OM3) SMF: 9/125μm (OS1, OS2)または10/125μm |
| 転送方式 | リピータモード | レイテンシ | 1.4μs |
| 通信機能 | リンクフォルトパススルー(LFP) ループバック機能 Advanced Eco モード |
AC定格入力電圧/周波数 | AC90~240V 50/60Hz |
| DC定格入力電圧 | DC5V ±5% | 最大入力電流 | 2A |
| 最大消費電力 | 6.5W (ACアダプタ含まず、SFP+含む) | 最大発熱量 | 5.59kcal/h |
| 冷却方式 | 筐体放熱機構による自然空冷(ファンレス) | 動作時温度 | 0~40℃ |
| 保管時温度 | -25~70℃ | 動作/保管時湿度 | 0~95% ※結露なきこと |
| サイズ | 50(W)×74(D)×20(H)mm ※突起部含まず | 重量 | 最大130g ※ACアダプタ、オプション品含まず |
| 適合規格 | EMI規格 VCCIクラスA 環境規格:RoHS指令準拠 | 信頼性 | MTBF: 357,263h(常温25°C、SFP+およびACアダプタ含まず) |
| 付属品 | ACアダプタ(PSE対応)、マグネット、ゴム足、 インストレーションガイド&保証書、 アダプタコード抜け防止用結束バンド、PD 盤取付用金具、 金具取付ネジ、保護パッド | ||
| ファイバポートはSFP+を採用し、10Gメディアコンバータとして世界最小クラスのコンパクト設計を実現 | |||
| 確かな品質と信頼の日本製(Made in Japan)で、ファンレス構造と堅牢なメタル筐体を採用しており通信業者やCATV、 自治体から企業まで光ネットワーク構築に最適なソリューションを提供します。 |
|||
| 世界最小クラスのコンパクトサイズ | |||
| セラミックコンデンサを使用 | |||
| RJ45ポートはオートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動設定機能を搭載 | |||
| フロントパネルに各種LEDによる状態監視機構を搭載 | |||
| 転送フレーム制御及びフレームサイズ制限なし (リピータ動作の為) | |||
| EAP/BPDU透過 | |||
| ループバック機能搭載 (ファイバポートのRx受信信号を同じポートのTx送信信号として折り返し、異常確認) | |||
| <1DIPスイッチにより各種機能のOFF/ON設定が可能> LFP(リンク フォルト パススルー)機能搭載 (リンクダウン転送機能) Advanced Eco Mode 機能搭載 (LED点灯制限によって電力消費を抑える機能) |
|||
| ※対応SFPモジュールはその他「オプション」をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
199,000 円(税抜)/ 218,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA764BY-313 : ギガビット対応SFPモジュール(MAX 300m) |
| オプション | EA764BY-314 : ギガビット対応SFPモジュール(MAX 10km) |
ウェブカタログ画像
拡大
