品番 : EA764CB-1
品名 : モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯)
仕様
| メーカー | ミヨシ | 型番 | DA-40/WH |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 | サイズ | 約16(W)×37(D)×22(H)mm |
| モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。 | |||
| 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 | |||
| 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 |
|||
| 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などにも最適です。長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 | |||
| 環境に優しいRoHS指令対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/08 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1921ページ | ||||
