品番 : EA764DA-19
品名 : 1次元レーザーバーコードリーダー(TypeC/スタンド付)
300スキャン/秒の読み取り性能でスムーズなスキャンが可能なバーコードリーダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-TC1D1BK |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB HID | 接続方式 | Type-C(有線) |
| 対応コード | 1次元 | 読取方式 | レーザー |
| 読取可能コード(1次元) | EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、MSI、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded Standard 2 of 5 Chinese postal 2 of 5 UK/PLESSEY Code39 Full ASCII Standard39 Supplements +2/+5 |
光源 | 可視光半導体レーザー(650nm) |
| スキャン速度 | 300スキャン/秒 | 電源 | USB給電 |
| 消費電流 | 動作時:85mA 待機時:30mA |
サイズ | 73(W)×175(D)×102(H)mm |
| 重量 | 約246g | ケーブル長 | 約2m |
| 付属品 | スタンド、取扱説明書 | 保護等級 | IP54 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、スマートフォン、タブレット、iPad ※標準でUSBポート(Cタイプコネクタ)を持つ機種 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 Android 9~15 iPad OS 13~18 |
| 1次元のバーコードの読み取りに対応したバーコードリーダー | |||
| 視認性の高いレーザーセンサー搭載で、物流などでの在庫管理やスーパーなどのレジなどで使いやすいモデル | |||
| Type-Cの機器で使用できるのでiPadやスマートフォンなどに接続して使用可能 | |||
| IP54の防塵防水性能搭載 | |||
| 付属のスタンドを使用してハンズフリーで使用することも可能 | |||
| 操作しやすく持ちやすいハンディタイプ | |||
| バーコードリーダー接続時の起動音、読み取り音のミュートが可能(オプションコード) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1872ページ | ||||
