品番 : EA764GY-180
品名 : [USB3.1-HDMI] ディスプレイアダプター(4K対応)
USBポートから2台のモニターへ同時に4K解像度の映像出力ができるUSB A-HDMI×2ポートタイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVU3HD6 |
|---|---|---|---|
| インターフェース規格 | USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) | データ転送速度 | 最大5Gbps |
| コネクタ形状 | PC接続側/USB Type-A アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス |
電源 | バスパワー |
| 変換先コネクタ | HDMI | 映像出力ポート形状 | HDMIタイプA(19pin)メス×2 |
| 対応解像度 | 最大3840×2160(4K/60Hz) 【ディスプレイ2台接続時最大解像度】 HDMI 1/3840×2160(60Hz) HDMI 2/3840×2160(60Hz) |
最大対応解像度 | 4K/60Hz |
| デュアルディスプレイ出力 | 対応 | 最大接続可能台数 | 6台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) |
| 消費電流(最大) | 700mA | 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 保管温度 | -10℃~60℃ | 動作湿度 | 5~80%(結露なきこと) |
| 保管湿度 | 5~80%(結露なきこと) | セット内容 | 本体、取扱説明書 |
| ケーブル長 | 0.2m | サイズ | W62×D14×H90mm |
| 重量 | 84g | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン CPU Intel Core i7 2GHz/AMD Richland A10-575x/AMD Kaveri A10-7400P以上 メモリー 8GBまたはそれ以上 グラフィック Intel HD 4000、ATI Radeon HD 8650、 NVidia GeForce 7xxM以上 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 |
||
| USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。 | |||
| 1画面出力時、2画面出力時どちらも最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。 | |||
| 1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで) 本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。 ※フルHD解像度以下の場合に限ります。 |
|||
| ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。 | |||
| USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。 | |||
| ≪制限事項≫ ※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。 ※DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。 ※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。 ※クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。 ※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。 ※本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。) ※本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1903ページ | ||||
