詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BR-3

品名 : 1.0mm ノック式修正ペン

仕様

メーカー ゼブラ 型番 P-CA200-W
内容量 2.5g
油性、水性共用
本体サイズ φ10.5×120mm
軸を押さずにボールペンタッチで修正できます。
1mmボール
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/06/18 17:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1834ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top