品番 : EA765BR-42
品名 : 5.0mm 修正テープ(水色)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | CLT2051P.8 |
|---|---|---|---|
| ケースカラー | 水色 | テープ幅 | 5.0mm |
| テープ長さ | 8.0m | サイズ | 縦26.0×厚さ19.0×103.5mm |
| 重量 | 11.7g | ||
| 薄膜テープで段差なく修正できます。 | |||
| 段差がなくコピーに影が写りません。 | |||
| 90°回転クリップ付 | |||
| クリップ付きでポケットやファイルにはさむことができます。 | |||
| クリップを回転させれば、ペンケースや引き出しにもかさばらずに収納できます。 | |||
| 握りやすいスリム&コンパクトボディのペン型タイプです。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/29 02:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
代替品
![]() |
|

