詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765FH-24

品名 : [手動式]鉛筆けずり(黒)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 KH20.24
ボディ色 黒 機構 ノック式芯調節機構付
芯調整 2段階 切削可能外径 1.95~4mm
サイズ 縦131.0×横86.0×高さ131.0mm 重量 310g
材質 ABS樹脂
軽量タイプ
ノック式芯調節機構付で最適な太さに調節可能
クランプ(固定用金具)取付可能
別売の固定用クランプ(旧EA765FH-30)を併用する事で、デスクにしっかり固定し、安全の作業を行えます。
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/09 21:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1780ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top