詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765M-24A

品名 : 24mmx35m 軽包装用テープ(5巻)

カタログ訂正

26/08/06 誤:グリーン購入法適合、正:グリーン購入法非適合(No.57 1253)

仕様

メーカー 3M 型番 500-3-2435-5P
ブランド名 スコッチ(Scotch) 幅 24mm
長さ 35m 厚み 0.045mm
内芯径 76mm 材質 特殊ポリプロピレン
入数 5巻 重量 285g
一般的な事務作業に便利な汎用テープです。
変質・変色しにくい透明テープです。
しっかり貼れる粘着力
巻芯には再生紙を使用し、巻芯にプラスチック素材を不使用です。
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/10/30 14:58現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1644ページ 1806ページ
ウェブカタログ画像
※5巻入り
  • ※5巻入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top